Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitsschalter PSENma1.4-10mm/ PSENma1.4p51#506338

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitsschalter PSENma1.4-10mm/ PSENma1.4p51#506338

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506338

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548060539

Sonepar Artikelnummer

120710677

Hersteller Artikelnummer

506338

Hersteller Typ

PSEN MA1.4P-51/PSEN MA1.4-10MM/ 1UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

506338

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.053 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.