Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitsschaltgerät 24 VDC

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitsschaltgerät 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 777602

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548009279

Sonepar Artikelnummer

120555606

Hersteller Artikelnummer

777602

Hersteller Typ

PNOZ XV1P 30/24VDC 2N/O 1N/O T

Hersteller Artikel Nr.:

777602

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Rückfallverzögerung:

0.1 .. 30 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.230 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 1S (t= 0..30s). Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.