Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitsschaltgerät 24VDC

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitsschaltgerät 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750124

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548054217

Sonepar Artikelnummer

120555589

Hersteller Artikelnummer

750124

Hersteller Typ

PNOZ S4.1 24VDC 3 N/O 1 N/C

Hersteller Artikel Nr.:

750124

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.190 kg

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.