PILZ - Sicherheitssensor 0/PSEN2.1-106mm1 PSEN ma2.1p-3#506407

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506407
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548066777
Sonepar Artikelnummer
120710556
Hersteller Artikelnummer
506407
Hersteller Typ
PSEN MA2.1P-30/PSEN2.1-10/6MM/1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506407
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
19 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
3 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
42.8 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gesicherter Schaltabstand EIN:
3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg


