PILZ - Sicherheitssensor 0PSEN1.1-10/3mm1 PSEN ma1.1p-1#506411

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506411
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Gehäusebauform - sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548066791
Sonepar Artikelnummer
120710558
Hersteller Artikelnummer
506411
Hersteller Typ
PSEN MA1.1P-10/PSEN1.1-10/3MM/1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506411
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
3 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand EIN:
19 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
700 mA
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg


