PILZ - Sicherheitssensor 1 switch PSEN cs1.19n #540353

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540353
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548070712
Sonepar Artikelnummer
120710681
Hersteller Artikelnummer
540353
Hersteller Typ
PSEN CS1.19N 1 SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
540353
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.130 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.


