PILZ - Sicherheitssensor 1actuator/1unit PSEN 1.1-10 #514110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 514110
Ausführung - Magnet, codiert
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003390
Sonepar Artikelnummer
120710436
Hersteller Artikelnummer
514110
Hersteller Typ
PSEN 1.1-10 / 1 ACTUATOR
Hersteller Artikel Nr.:
514110
Ausführung:
Magnet, codiert
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.015 kg
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm


