PILZ - Sicherheitssensor 1switch/1unit PSEN cs2.1p #540150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540150
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003000
Sonepar Artikelnummer
120710177
Hersteller Artikelnummer
540150
Hersteller Typ
PSEN CS2.1P 1 SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
540150
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.130 kg


