PILZ - Sicherheitssensor 3 Kontakte PSENma1.3p20/1switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526126
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Gesicherter Schaltabstand AUS - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548049756
Sonepar Artikelnummer
120710685
Hersteller Artikelnummer
526126
Hersteller Typ
PSEN MA1.3P-20/1SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
526126
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
8 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
3
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
59.1 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


