PILZ - Sicherheitssensor 4-03mm/1unit PSENma1.4p-52#506333

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506333
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.051 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548060485
Sonepar Artikelnummer
120710671
Hersteller Artikelnummer
506333
Hersteller Typ
PSEN MA1.4P-52/PSEN MA1.4-03MM/ 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506333
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.051 kg
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor mit Betätiger.


