Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/10m/1swit./1 PSEN 2.1b-20 #522127

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/10m/1swit./1 PSEN 2.1b-20 #522127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 522127

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548026740

Sonepar Artikelnummer

120710619

Hersteller Artikelnummer

522127

Hersteller Typ

PSEN 2.1B-20/8MM/10M/ 1SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

522127

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.320 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit 10 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).