Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 2.1b-26 #502250

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/10m/EX/1unit PSEN 2.1b-26 #502250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502250

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548044751

Sonepar Artikelnummer

120710620

Hersteller Artikelnummer

502250

Hersteller Typ

PSEN 2.1B-26/PSEN2.1-20/8MM/10M/EX/1UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

502250

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.340 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.