Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 1.2p-20 #525120

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 1.2p-20 #525120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 525120

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548003185

Sonepar Artikelnummer

120710611

Hersteller Artikelnummer

525120

Hersteller Typ

PSEN 1.2P-20/8MM/ 1 SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

525120

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Gesicherter Schaltabstand AUS:

26 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

8 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

36 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.015 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30- Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).