Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 2.1p-20 #522120

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 2.1p-20 #522120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 522120

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548026764

Sonepar Artikelnummer

120710622

Hersteller Artikelnummer

522120

Hersteller Typ

PSEN 2.1P-20/8MM/1SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

522120

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.015 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger.