Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 2.2p-20 #523120

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1switch/1uni PSEN 2.2p-20 #523120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 523120

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548003260

Sonepar Artikelnummer

120710627

Hersteller Artikelnummer

523120

Hersteller Typ

PSEN 2.2P-20 /8MM 1 SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

523120

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.035 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30-Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).