Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 1.1p-20 #504220

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 1.1p-20 #504220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504220

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Gehäusebauform - Quader

  • Gesicherter Schaltabstand AUS - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548003543

Sonepar Artikelnummer

120707243

Hersteller Artikelnummer

504220

Hersteller Typ

PSEN 1.1P-20/PSEN 1.1-20/8MM/ 1UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

504220

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Gehäusebauform:

Quader

Gesicherter Schaltabstand AUS:

26 mm

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

8 mm

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.050 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm