Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/1unit PSEN 2.2p-20 #503220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503220

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548003604

Sonepar Artikelnummer

120710626

Hersteller Artikelnummer

503220

Hersteller Typ

PSEN 2.2P-20/PSEN2.2-20/8MM 1UNIT

Hersteller Artikel Nr.:

503220

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.055 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.