Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/5m/1switch/1 PSEN 1.1a-20 #524126

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/5m/1switch/1 PSEN 1.1a-20 #524126

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524126

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548026641

Sonepar Artikelnummer

120710597

Hersteller Artikelnummer

524126

Hersteller Typ

PSEN 1.1A-20 /8MM/5M/1SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

524126

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Gehäusebauform:

Quader

Gesicherter Schaltabstand AUS:

26 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

8 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Umgebungstemperatur:

-10 .. 70 °C

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.150 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).