Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/ATEX/ix1 PSEN 1.1p-25 #504225

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/ATEX/ix1 PSEN 1.1p-25 #504225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504225

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

  • Gesicherter Schaltabstand AUS - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548003512

Sonepar Artikelnummer

120710590

Hersteller Artikelnummer

504225

Hersteller Typ

PSEN 1.1P-25/PSEN 1.1-20/8MM/ATEX/IX1

Hersteller Artikel Nr.:

504225

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Gesicherter Schaltabstand AUS:

26 mm

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Schaltabstand:

8 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Umgebungstemperatur:

-10 .. 70 °C

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.036 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.