Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitssensor 8mm/LED/1swit./1 PSEN 2.1p-21 #522121

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitssensor 8mm/LED/1swit./1 PSEN 2.1p-21 #522121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 522121

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548026917

Sonepar Artikelnummer

120710624

Hersteller Artikelnummer

522121

Hersteller Typ

PSEN 2.1P-21/8MM/LED/1SWITCH

Hersteller Artikel Nr.:

522121

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.015 kg

Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger.