PILZ - Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs1.13p #540005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540005
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003055
Sonepar Artikelnummer
120710630
Hersteller Artikelnummer
540005
Hersteller Typ
PSEN CS1.13P / PSEN CS1.1 / ATEX 1 UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
540005
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger, ATEX-Zulassung.


