PILZ - Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs2.13p #540105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540105
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003017
Sonepar Artikelnummer
120710631
Hersteller Artikelnummer
540105
Hersteller Typ
PSEN CS2.13P / PSEN CS2.1 / ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
540105
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg


