PILZ - Sicherheitssensor LED/8mm/1swit./1 PSEN 2.2p-21 #523121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523121
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Gesicherter Schaltabstand AUS - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003253
Sonepar Artikelnummer
120710178
Hersteller Artikelnummer
523121
Hersteller Typ
PSEN 2.2P-21/LED/8MM 1 SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
523121
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Durchmesser Sensor:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.035 kg


