PILZ - Sicherheitssensor LED/8mm/ATEX PSEN 2.2p-24 #503224

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503224
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS - 26 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003581
Sonepar Artikelnummer
120710629
Hersteller Artikelnummer
503224
Hersteller Typ
PSEN 2.2P-24/PSEN2.2-20/LED/8MM/ATEX
Hersteller Artikel Nr.:
503224
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
26 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
8 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Spannungsart:
DC
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.055 kg


