PILZ - Sicherheitssensor M12/8-0.15m PSEN cs3.1 #541009

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541009
Max. Reichweite - 11 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548065688
Sonepar Artikelnummer
120707234
Hersteller Artikelnummer
541009
Hersteller Typ
PSEN CS3.1 M12/8-0.15M/PSEN CS3.1 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
541009
Max. Reichweite:
11 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


