PILZ - Sicherheitssensor M12/8-1.5m/1unit PSEN cs3.1 #541014

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541014
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548067231
Sonepar Artikelnummer
120710682
Hersteller Artikelnummer
541014
Hersteller Typ
PSEN CS3.1 M12/8-1.5M/PSEN CS3.1 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
541014
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 1,5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.


