PILZ - Sicherheitssensor PSEN cs3.1, 1unit PSEN cs3.1a #541011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541011
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548067224
Sonepar Artikelnummer
120710686
Hersteller Artikelnummer
541011
Hersteller Typ
PSEN CS3.1A /PSEN CS3.1 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
541011
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.215 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.


