PILZ - Sicherheitssensor PSEN1.1103mmix11 PSENma1.1p-12#506412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506412
Schaltabstand - 3 mm
Art der Betätigung - Magnet
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 42.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548066807
Sonepar Artikelnummer
120710559
Hersteller Artikelnummer
506412
Hersteller Typ
PSEN MA1.1P-12/PSEN1.1-10/3MM/IX1/1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506412
Schaltabstand:
3 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
42.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.039 kg


