PILZ - Sicherheitssensor PSEN2.110LED6mm1 PSENma2.1p-31#506408

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506408
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gehäusebauform - sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548066784
Sonepar Artikelnummer
120710557
Hersteller Artikelnummer
506408
Hersteller Typ
PSEN MA2.1P-31/PSEN2.1-10/LED/6MM/1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506408
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
6 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand EIN:
6 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg


