PILZ - Sicherheitssensor PSENma1.4-10mm/1 PSENma1.4a50 #506322

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506322
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS - 22 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548060379
Sonepar Artikelnummer
120710673
Hersteller Artikelnummer
506322
Hersteller Typ
PSEN MA1.4A-50/PSEN MA1.4-10MM/ 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506322
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gesicherter Schaltabstand AUS:
22 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
10 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
26.4 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
Spannungsart:
DC
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.198 kg


