PILZ - Sicherheitssteuerung PNOZ m ES Profibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772132
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548069518
Sonepar Artikelnummer
120710578
Hersteller Artikelnummer
772132
Hersteller Typ
PNOZ M ES PROFIBUS
Hersteller Artikel Nr.:
772132
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101.4 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.095 kg


