PILZ - Spannungsüberwach.relais 24VACDC 120/240VA S1UK #838000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 838000
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548007374
Sonepar Artikelnummer
120710408
Hersteller Artikelnummer
838000
Hersteller Typ
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
838000
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.150 kg
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.


