Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260

kopierenkopieren
PILZ - Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 837260

  • Spannungsmessbereich 1 - 230 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548007510

Sonepar Artikelnummer

120710175

Hersteller Artikelnummer

837260

Hersteller Typ

S3UM 24VDC UM 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

837260

Spannungsmessbereich 1:

230 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

122 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.125 kg

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 230 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.