PILZ - Stecker 5-PLig PSS67 M12 #380308

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380308
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548055009
Sonepar Artikelnummer
120710580
Hersteller Artikelnummer
380308
Hersteller Typ
PSS67 M12 CONNECTOR,STRAIGHT,MALE,5POLE
Hersteller Artikel Nr.:
380308
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


