PILZ - Stecker 5-PLig PSS67 M12 #380309

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380309
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548055016
Sonepar Artikelnummer
120710581
Hersteller Artikelnummer
380309
Hersteller Typ
PSS67 M12 CONNECTOR STRAIGHT,FEMALE,5POL
Hersteller Artikel Nr.:
380309
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


