Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Stecker M12 PSS67 M12

kopierenkopieren
PILZ - Stecker M12 PSS67 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380310

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geschirmt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548055023

Sonepar Artikelnummer

120710560

Hersteller Artikelnummer

380310

Hersteller Typ

PSS67 M12 CONNECTOR, ANGLED, MALE, 5POLE

Hersteller Artikel Nr.:

380310

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.021 kg

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaussendurchmesser: 4 - 6 mm