Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Steuerungssysteme konfigurierbar PNOZ m EF 1MM

kopierenkopieren
PILZ - Steuerungssysteme konfigurierbar PNOZ m EF 1MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 772170

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548069600

Sonepar Artikelnummer

120710586

Hersteller Artikelnummer

772170

Hersteller Typ

PNOZ M EF 1MM

Hersteller Artikel Nr.:

772170

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101.4 mm

Tiefe:

111 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.090 kg

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.