Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - TemperaTRüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770

kopierenkopieren
PILZ - TemperaTRüberwach.relais 400VAC 2c/o S1MS #839770

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 839770

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Externer Reset möglich - Nein

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548007206

Sonepar Artikelnummer

120710407

Hersteller Artikelnummer

839770

Hersteller Typ

S1MS 400VAC 2C/O

Hersteller Artikel Nr.:

839770

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Messkreise:

1

Externer Reset möglich:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

22.5 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.160 kg

Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 Wechselkontakte, Breite = 22,5 mm, UB = 400 V AC.