Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Verbindungskabel 50m screw PNOZ mli1p #773892

kopierenkopieren
PILZ - Verbindungskabel 50m screw PNOZ mli1p #773892

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773892

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 50 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548050349

Sonepar Artikelnummer

120710476

Hersteller Artikelnummer

773892

Hersteller Typ

PNOZ MLI1P 50M SCREW

Hersteller Artikel Nr.:

773892

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

50 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

5

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.560 kg

Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, steckbare Schraubklemmen, 50 m.