Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Wirkleistungsmesser 9A 24VDC

kopierenkopieren
PILZ - Wirkleistungsmesser 9A 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890030

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Spannungsmessbereich - 0 .. 550 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548007077

Sonepar Artikelnummer

120280648

Hersteller Artikelnummer

890030

Hersteller Typ

S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC

Hersteller Artikel Nr.:

890030

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung DC:

24 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 550 V

Strommessbereich:

0 .. 9 A

Bemessungsbetriebsfrequenz:

30 .. 400 Hz

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.130 kg

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 550 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA. Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.