Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Zeitrelais anprechverz. 110-120VAC 1n/o PZA 30 #774035

kopierenkopieren
PILZ - Zeitrelais anprechverz. 110-120VAC 1n/o  PZA 30 #774035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774035

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548012477

Sonepar Artikelnummer

120710370

Hersteller Artikelnummer

774035

Hersteller Typ

PZA 30/110-120VAC 1N/O 2N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774035

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.350 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.