Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Zeitrelais anprechverz. 230VAC 1n/o 2n/c PZA 3 #774038

kopierenkopieren
PILZ - Zeitrelais anprechverz. 230VAC 1n/o 2n/c PZA 3 #774038

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774038

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548012453

Sonepar Artikelnummer

120710366

Hersteller Artikelnummer

774038

Hersteller Typ

PZA 3/230VAC 1N/O 2N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774038

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.255 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 0,3 - 3 s.