Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Zeitrelais anprechverz. 24VDC 1n/o 2n/c PZA 3 #774041

kopierenkopieren
PILZ - Zeitrelais anprechverz. 24VDC 1n/o 2n/c PZA 3 #774041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774041

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548012439

Sonepar Artikelnummer

120710367

Hersteller Artikelnummer

774041

Hersteller Typ

PZA 3/24VDC 1N/O 2N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774041

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.255 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 0,3 - 3 s.