PILZ - Zeitrelais Neutr. Skala 0-10 FB/F11/10KO #326903

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 326903
Zeitbereich - 0 .. 10 s
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85334010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548017649
Sonepar Artikelnummer
120710428
Hersteller Artikelnummer
326903
Hersteller Typ
FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
Hersteller Artikel Nr.:
326903
Zeitbereich:
0 .. 10 s
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.020 kg
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.


