PILZ - Zubehör M12-M12/M12 PSENYjunction#540328

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540328
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548057478
Sonepar Artikelnummer
120710679
Hersteller Artikelnummer
540328
Hersteller Typ
PSEN Y JUNCTION M12-M12/M12
Hersteller Artikel Nr.:
540328
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.


