Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Zustimmtaster 5m, 6-PLig PIT en1.1a-5m-s

kopierenkopieren
PILZ - Zustimmtaster 5m, 6-PLig PIT en1.1a-5m-s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401112

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548077254

Sonepar Artikelnummer

120710698

Hersteller Artikelnummer

401112

Hersteller Typ

PIT EN1.1A-5M-S

Hersteller Artikel Nr.:

401112

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zwangsöffnung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Querschlussüberwachung möglich:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

0.3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

1 A

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.470 kg

Zustimmtaster, 3 Stufen, 1 Meldekontakt, 6-adriges Spiralkabel (5 m) mit offenem Ende.