Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340

kopierenkopieren
PILZ - Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774340

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548011517

Sonepar Artikelnummer

120707248

Hersteller Artikelnummer

774340

Hersteller Typ

P2HZ X1 24VDC 3N/O 1N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774340

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Versorgungsspannung DC:

24 V

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Wechsler (NO/NC)

Mit Starteingang:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

Ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

Mit Zulassung für BG BIA:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.