PILZ - Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/ PNOZ s6 #750136

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750136
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 48 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 48 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548025583
Sonepar Artikelnummer
120710279
Hersteller Artikelnummer
750136
Hersteller Typ
PNOZ S6 48-240VACDC 3 N/O 1 N/C
Hersteller Artikel Nr.:
750136
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
48 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
48 .. 240 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Mit Starteingang:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.205 kg


