Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - 10 x Füller zusammenhängend, Ø 22mm, Länge 60mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - 10 x Füller zusammenhängend, Ø 22mm, Länge 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F-BLOCK10-22

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 40169997

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555063693

Sonepar Artikelnummer

121197165

Hersteller Artikelnummer

F-BLOCK10-22

Hersteller Typ

F-BLOCK10-22

Hersteller Artikel Nr.:

F-BLOCK10-22

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.203 kg

10 x Füller 22/15, Länge 60 mm. NOFIRNO Füllerblock aus 10 zusammenhengenden Röhrchen ungeschlitzt, Farbe orange, unbedingt notwendig, um eine ordnungsgemäße, dichte und geprüfte Durchführung/Brandabschottung gewährleisten zu können