PIPELIFE - 100x02,5mm Acht. Starkstromkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWB4-AST/250
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
9005555023482
Sonepar Artikelnummer
120114154
Hersteller Artikelnummer
LWB4-AST/250
Hersteller Typ
LWB4-AST/250
Hersteller Artikel Nr.:
LWB4-AST/250
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Nein
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
5.810 kg


